| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000855863 Herst.-Nr.: 320031030A EAN/GTIN: 4007368020592 |
| |
|
| | |
| Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A cm EG II Aluminium gelb Glasfaser BMI im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · Band aus glasfaserverstärkten, gelben Kunststoff · Aufdruck mm-Teilung bis Länge 20 cm · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · EG-Genauigkeitsklasse IIWeitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Marke: | BMI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,81* | € 48,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,80* | € 48,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,92* | € 48,95* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,08* | € 49,28* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 46,22* | € 57,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|