| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000855620 Herst.-Nr.: 501214020AF EAN/GTIN: 4007368074632 |
| |
|
| | |
| Kapselbandmaß RADIUS Länge 20 m Bandbreite 13 mm mm/cm EG II Kunststoff Stahlmaßband BMI Kapsel aus hochschlagfestem Kunststoff · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · gedruckte Teilung · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) · Aufdruck mm-Teilung bis Bandende · gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit patentierter Parkposition für den Anfangsring, dadurch wird das Band beim Transport geschont · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II · Weitere technische Eigenschaften Farbe: weiß · Teilung: mm/cm · Genauigkeit: EG II Weitere Informationen: | | Länge: | 20 m | Marke: | BMI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,03* | € 33,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,30* | € 33,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,54* | € 34,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,13* | € 35,42* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 33,15* | € 41,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|