Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.30m Band-B.13mm B mm/cm EG II Alu.weiß Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000855432
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301024030BF
EAN/GTIN:
     4007368004004
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm B mm/cm EG II Aluminium weiß Stahlmaßband BMI


im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Aufdruck mm-Teilung bis Bandende · Kurbel ausklappbar · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Marke:
BMI
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 30m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß bmi, Rahmenbandmaße, Rollmaßband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 37,52*
€ 47,93*
4 Tage
33
1
€ 4,99*
ab € 37,66*
€ 47,98*
6 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 38,17*
€ 48,83*
1
€ 5,95*
ab € 37,70*
€ 49,54*
Lager 7051
33
1
€ 7,99*
ab € 47,91*
€ 59,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855420
ab € 23,73*
Ähnlich
PROMAT
4000855430
ab € 31,67*
Ähnlich
BMI
301024030AF
ab € 37,30*
Ähnlich
BMI
301024050AF
ab € 49,96*
Ähnlich
BMI
301024050BF
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.