| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000851774 Herst.-Nr.: 099142-1 EAN/GTIN: 4015478104422 |
| |
|
| | |
| Handleuchtlupe Tech-Line Induktion Vergrößerung 10x LED Linsen-Ø 22,8 mm SCHWEIZER LED mit Induktionsladetechnik · ergonomische Handhabung, griffige Soft-Touch Griffzone, angenehme Haptik · Ladevorgang erfolgt via Induktion-Ladepad (Qi-Standard) · für den dauerhaften Betrieb · 2-stufiger Boost-Schalter zur Optimierung der Ausleuchtung, mit akustischer Rückmeldung · geringer Energieverbrauch, ca. 7 Stunden Standzeit im Betrieb (Boost-Schalter), ca. 3 Stunden Aufladezeit (bei vollkommen entladener Lupe) · Hochleistungs-LED mit 4500 K Lichtfarbe (Neutralweiß) · auch zum Aufladen von Smartphones mit Qi-Standard verwendbar!Weitere Informationen: | | Marke: | SCHWEIZER | Linsen-Ø: | 22,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,26* | € 114,83* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,45* | € 114,85* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 98,49* | € 115,09* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,64* | € 115,59* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 118,33* | € 138,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|