| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000840766 Herst.-Nr.: 435362 EAN/GTIN: 4017359005590 |
| |
|
| | |
| Topfbürste Ø 50 mm Drahtstärke 0,3 mm VA 10500 min-¹ LESSMANN gewellter Draht · zum Entgraten, Reinigen und zur Bearbeitung von kleinerer und mittlerer Flächen · zum Einsatz auf Bohrmaschinen/Geradschleifern · Schaft-Ø 6 mm · Weitere technische Eigenschaften Material: VA · max. Drehzahl: 10500min-¹ Weitere Informationen: | | Marke: | LESSMANN | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 9,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,90* | € 10,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,87* | € 10,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,88* | € 11,15* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,71* | € 17,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|