| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000818872 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 160G3X4 EAN/GTIN: 4015448782278 |
| |
|
| | |
| Gewebeplane Super Tarb Standard Breite 3000 x Länge 4000 mm mit Aluminiumösen olivgrün olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 160 g/m² · Weitere technische Eigenschaften Fläche: 12qm Weitere Informationen: | | Breite: | 3000 mm | Länge: | 4000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,24* | € 13,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 9,71* | € 13,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,72* | € 13,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,58* | € 14,51* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 12,63* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|