| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000781249 Herst.-Nr.: 1000000860 EAN/GTIN: 4004625386941 |
| |
|
| | |
| Inspektionskamera ROSCOPE®i2000 3,5 ″ 640 x 480 25 mm Kabellänge 22 m ROTHENBERGER Hochleistungskamera zur Inspektion von Rohren Ø 40 bis 100 mm · Aufnahme und Wiedergabe der Inspektion auf Video (AVI) und Foto (JPEG) · extrem flexibler Kamerakopf für 90° Bögen ab Ø 40 mm · wasserdichter kamerakopf nach IP68 · mit Touchscreen Display (Farbdisplay) · mit 8 LED-Leuchten · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 3,1kg · Schutzart: IP68 · für Rohr-Ø mm: 40 - 100mm · Leuchtstärke: 100 LUX (0,5 m) · Kabel-Ø: 5,5mm · Modell: Modul 25/22 · Speichermedium: SD-Karte Weitere Informationen: | | Marke: | ROTHENBERGER | Stromversorgung: | Li-Ion Akku |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.596,02* | € 1.668,98* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.750,91* | € 1.918,89* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.857,07* | € 1.933,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.953,57* | € 2.024,20* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.962,23* | € 2.033,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|