Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatjacke Größe L schwarz PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000379091
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5290F-L-black
EAN/GTIN:
     4250484241154
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover

Men´s Sweatjacke Größe L schwarz PROMODORO


100 % Baumwolle, gekämmt, ca. 320 g/m² · schmale Passform · 3-fädige Sweatware · flauschige Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elastanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Marke:
PROMODORO
Farbe:
schwarz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,43*
€ 27,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,49*
€ 28,01*
1 Tag
6
1
€ 5,50*
ab € 24,44*
€ 30,04*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 24,66*
€ 30,31*
Lager 7051
6
1
€ 7,99*
ab € 33,57*
€ 41,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-9D
ab € 23,39*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-9D
ab € 23,46*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-9D
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.