Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatjacke Größe L marine PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000379086
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5290F-L-marine
EAN/GTIN:
     4250484273285
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover

Men´s Sweatjacke Größe L marine PROMODORO


100 % Baumwolle, gekämmt, ca. 320 g/m² · schmale Passform · 3-fädige Sweatware · flauschige Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elastanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Marke:
PROMODORO
Farbe:
marine
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 23,02*
€ 30,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,03*
€ 30,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 31,08*
1 Tag
6
1
€ 5,50*
ab € 24,52*
€ 32,60*
Lager 7051
6
1
€ 7,99*
ab € 33,72*
€ 43,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-SG
ab € 23,33*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-54
ab € 22,92*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-SG
ab € 22,99*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-54
ab € 23,47*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-SG
ab € 24,24*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-54
ab € 23,41*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-SG
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.