Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe XXL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000379063
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79900-20-2XL
EAN/GTIN:
     4030646296884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke

Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe XXL schwarz


Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 360 g/m², Strick-Fleece: 100 % Polyester, 420 g/m² · neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material · körpernahe und modische Passform · feste Kapuze mit Weitenregulierung · geräumige Seitentaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · Bundweitenregulierung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, Softshelljacken, Hybrid-Softshelljacken
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 59,02*
€ 73,88*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 59,03*
€ 73,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 74,31*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 59,50*
€ 76,09*
Lager 7051
1
€ 7,99*
ab € 70,40*
€ 87,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
79900-20-L
ab € 59,02*
Ähnlich
FHB
79900-20-M
ab € 59,12*
Ähnlich
FHB
79900-20-XL
ab € 59,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.