Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose FLORIAN Größe 46 anthrazit/schwarz 50 % Baumwolle / 50 % Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000378980
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125100-1220-46
EAN/GTIN:
     4030646301571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Arbeitshose FLORIAN Größe 46 anthrazit/schwarz 50 % Baumwolle / 50 % Polyester


Twill, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglich ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
46
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 49,41*
€ 65,96*
2 Tage
9
€ 5,50*
ab € 53,10*
€ 66,29*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 55,06*
€ 68,59*
7 Tage
9
€ 5,99*
ab € 55,93*
€ 70,67*
Lager 7051
9
€ 7,99*
ab € 64,31*
€ 80,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
125100-3620-46
ab € 49,36*
Ähnlich
FHB
125100-1220-48
ab € 49,42*
Ähnlich
FHB
125100-3620-48
ab € 48,57*
Ähnlich
FHB
125100-1220-50
ab € 49,44*
Ähnlich
FHB
125100-3620-50
ab € 48,59*
Ähnlich
FHB
125100-1220-52
ab € 48,17*
Ähnlich
FHB
125100-1220-54
ab € 49,41*
Ähnlich
FHB
125100-1220-56
ab € 49,42*
Ähnlich
FHB
125100-1220-58
ab € 49,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.