| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000378750 Herst.-Nr.: 1241 7322-9946-M EAN/GTIN: 4053813035727 |
| | |
|
| | |
| Softshelljacke Form 1241 Größe M schwarz/kornblumenblau KÜBLER 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 320 g/m² · Innenfutter: 100 % Polyester · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss · verlängerter Rücken · Innenkragen aus Fleece · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Marke: | KÜBLER | Farbe: | schwarz/kornblumenblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke m, Softshelljacken |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,95* | € 74,51* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,11* | € 74,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,19* | € 75,57* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,56* | € 79,69* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 85,52* | € 102,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|