| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375819 Herst.-Nr.: 2502 EAN/GTIN: 4059904072565 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzschürze Gunova Länge ca. 120 x Breite ca. 90 cm schwarz GUNOVA EN 14605Schürze aus kräftiger, widerstandsfähiger Folie geschnitten mit verstärkten eingeschweißten Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband Weitere Informationen: | | Marke: | GUNOVA | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, kunststoffschürze schwarz, fettschürze, Chemikalienschutzschürzen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,28* | € 8,00* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 8,07* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,39* | € 8,23* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,42* | € 8,27* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,77* | € 9,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|