| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375681 Herst.-Nr.: 78518-1220-M EAN/GTIN: 4030646269826 |
| | |
|
| | |
| Softshelljacke WALTER Größe M anthrazit/schwarz dehnbares Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100 % Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 380g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,07* | € 78,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,11* | € 78,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,36* | € 81,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,75* | € 81,97* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 81,40* | € 98,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|