| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375014 Herst.-Nr.: 130430-3620-54 EAN/GTIN: 4030646271461 |
| | |
|
| | |
| Arbeitshose BRUNO Größe 54 royal/schwarz 65 % Baumwolle / 35 % Polyester 65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royal/schwarz | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,07* | € 55,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 45,46* | € 55,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 46,23* | € 56,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,96* | € 58,42* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 56,44* | € 68,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|