Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Perfect Fitsocks Gr.47-50 sw/grau 40%CO/35%Coolmax®/22%PA/3%EL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374858
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     9000200043/47-50
EAN/GTIN:
     4030839355268
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

Funktionssocke Perfect Fitsocks Größe 47-50 schwarz/grau 40 % Baumwolle/35 % Coolmax®/22 % Polyamid/3 % Elastan


Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung · hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort · anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt · hautsympathische Materialien · klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße · antistatisch gewaschen · ESD-Ausstattung

Materialzusammensetzung: 40 % Baumwolle, 35 % Coolmax®, 22 % Polyamid, 3 % Elastan ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: antistatisch gewaschen · Material: 40 % Baumwolle/35 % Coolmax®/22 % Polyamid/3 % Elastan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
47-50
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,08*
7 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 9,11*
1 Tag
14
8
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 9,80*
Lager 7051
14
1
€ 7,99*
ab € 10,33*
€ 14,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
09000220-3538
ab € 6,06*
Ähnlich
ELTEN
09000220-3942
ab € 6,06*
Ähnlich
ELTEN
09000220-4346
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.