Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Dibbersen Gr.39-42 schwarz/grau 36%COOLMAX,53%CO,10%PA,1% Lycra


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374845
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     3623-39S
EAN/GTIN:
     4025888214680
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

Funktionssocke Dibbersen Größe 39-42 schwarz/grau 36 % COOLMAX, 53 % Baumwolle, 10 % Polyamid, 1% Lycra


optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße durch COOLMAX®-Faser · anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel, Ferse, Sohle und Spitze · verlängerter Schaft und weiter Komfortbund

Materialzusammensetzung: 36 % COOLMAX®, 53 % Baumwolle, 10 % Polyamid, 1% Lycra ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: anatomisch geformt · Material: 36 % COOLMAX, 53 % Baumwolle, 10 % Polyamid, 1% Lycra
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
39-42
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
164
25
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,15*
7 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 3,09*
€ 4,36*
1 Tag
164
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 4,66*
3 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 4,66*
Lager 7051
164
1
€ 7,99*
ab € 4,51*
€ 6,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
3623-43S
ab € 2,98*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
3623-47S
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.