| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000373506 Herst.-Nr.: 39113-46 EAN/GTIN: 5607421669165 |
| |
|
| | |
| Forstsicherheitsstiefel NoRisk Größe 46 schwarz/orange Rindleder S3 EN ISO 20345 / EN ISO 17249 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · EN ISO 17249:2004 · Schnittschutzklasse 1 · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe · Lederbrandsohle · Klima-Kork-System · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: III · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Überkappe · Norm: EN ISO 20345 / EN ISO 17249 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/orange | Schutzklasse: | S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, arbeitssicherheitsschuhe, arbeitssicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,36* | € 131,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 109,43* | € 131,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 113,71* | € 137,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 117,84* | € 146,10* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 130,94* | € 156,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|