Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light-Hike-Schuh Caracas GTX® Gr.41,5 – 7,5 dunkelbraun Leder Gore-Tex® Futter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000372791
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3879-46-41
EAN/GTIN:
     4033157734210
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe

Light-Hike-Schuh Caracas GTX® Größe 41,5 – 7,5 dunkelbraun Nubukleder Gore-Tex® Futter MEINDL


Material: Nubukleder Wachsgriff · Gore-Tex®-Futter · AIR-ACTIVE® Fußbett · Sohle: Urban Walker von Vibram® · Gewicht: ca. 460 g · Anwendung: Wandern ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gore-Tex® Futter
Weitere Informationen:
Marke:
MEINDL
Farbe:
dunkelbraun
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 156,95*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 129,06*
€ 157,11*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 129,52*
€ 157,49*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 129,11*
€ 157,82*
Lager 7051
5
€ 7,99*
ab € 151,23*
€ 184,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,11*
€ 219,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 183,92*
€ 218,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 167,17*
€ 198,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,08*
€ 182,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 151,23*
€ 179,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3879-46-42
ab € 128,20*
Ähnlich
Lukas Meindl
3879-46-43
ab € 128,13*
Ähnlich
Lukas Meindl
3879-46-44
ab € 128,14*
Ähnlich
Lukas Meindl
3879-46-45
ab € 127,99*
Ähnlich
Lukas Meindl
3879-46-46
ab € 128,52*
Ähnlich
Lukas Meindl
3879-46-47
ab € 127,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.