Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Forster Gr.10 neon-gelb/blau PES m.Latex EN 388,EN 511 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371126
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0242-10H
EAN/GTIN:
     4025888248036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Forster Größe 10 neon-gelb/blau EN 388, EN 511 Kategorie II Polyester mit Latex


nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: 100 % Polyester (Terry) · 7gg, nahtlos · Latex-Innenhandbeschichtung · geschrumpft · doppelt beschichtet an den Fingern, dadurch besonders abriebbeständig, blau · bequemer und angenehmer Tragekomfort · guter Kälteschutz bis max. -30 °C · hohe Griff- und Rutschsicherheit · Anwendung: leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc. ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Grobstrick, Finger doppelt beschichtet · Norm: EN 388, EN 511
Weitere Informationen:
Farbe:
neon-gelb/blau
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,82*
1 Tag
1188
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 1,99*
1 Tag
832
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,50*
€ 2,01*
1 Tag
1188
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,06*
Lager 7051
1188
12
pro Paar
€ 7,99*
ab € 1,94*
€ 2,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-11H
ab € 1,49*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-09H
ab € 1,31*
Ähnlich
griffy
1706-10
ab € 4,59*
Ähnlich
griffy
1706-8
ab € 4,74*
Ähnlich
griffy
1706-9
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.