Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.ASL® G/G-WC (Langschild) 39-58mm M5x65 4-KT.8x115+8x60 FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3322002314
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0567 20801 0000
EAN/GTIN:
     4015354781198
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Befestigungsset ASL® G/G-WC (Langschild) 39-58 mm M5 x 65 Vierkant 8 x 115 + 8 x 60 FSB


Zubehörset ASL® (Bad/WC) · DIN links/rechts · 3 Senkkopfschrauben M5 nach DIN 965 inkl. Gewindesicherung · 3 Hülsenmuttern M5x26 · 2 Gewindestifte 6x8 nach DIN 916 · Vollstift 8mm · 1 Baugruppe: Schauscheibe m. Vollstift 8mm · für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der FSB-Langschild-Garnituren (rund + eckig) mit ASL®-Technik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Langschild
Türstärke:
39-58 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,29*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,58*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,60*
€ 4,05*
4 Tage
404
1
€ 6,99*
ab € 2,72*
€ 4,24*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.