| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3322002310 Herst.-Nr.: 0 05 0565 20801 0000 EAN/GTIN: 4015354780689 |
| |
|
| | |
| Befestigungsset ASL® G/G (Langschild) 39-58 mm M5 x 45 Vierkant 8 x 115 FSB Zubehörset ASL® (Griff/Griff) · DIN links/rechts · 3 Senkkopfschrauben M5x45 nach DIN 965 inkl. Gewindesicherung · 3 Hülsenmuttern M5x26 · 2 Gewindestifte 6x8 nach DIN 916 · Vollstift 8mm · für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der FSB-Langschild-Garnituren (rund + eckig) mit ASL®-Technik Weitere Informationen: | | Ausführung: | Langschild | Türstärke: | 39-58 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, din 916 verzinkt, din 916, fsb langschild, Befestigungssets für Türbeschläge |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,79* | € 4,37* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 2,82* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|