Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ B 60/100 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000273098
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70982000
EAN/GTIN:
     4003984914987
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh innen 60x100
balkenschuh
balkenschuh innen

Balkenschuh Typ B 60/100 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzinkt nach innen gebogene Schenkel VORMANN


mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 1,44*
3 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 1,0504*
€ 1,4412*
1 Tag
80
50
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,47*
5 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 1,2713*
€ 1,7539*
Lager 7051
80
10
€ 7,99*
ab € 1,4139*
€ 1,9239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9239*
€ 2,28944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8939*
€ 2,25374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8039*
€ 2,14664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7439*
€ 2,07524
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6539*
€ 1,96814
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4139*
€ 1,68254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,239* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,3021*
Ähnlich
August Vormann
070970000
ab € 0,9646*
Ähnlich
August Vormann
070972000
ab € 0,91*
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 1,1221*
Ähnlich
August Vormann
070985000
ab € 1,4359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.