Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug KA 5632 Stahl verzinkt Nennlänge 600 mm 45 kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000270156
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73283
EAN/GTIN:
     4023149732836
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen

Vollauszug KA 5632 Stahl verzinkt Nennlänge 600 mm 45 kg HETTICH


für 12,7-mm-Einbaubreite, teilbar · mit Ausrollsicherung · Belastbarkeit 450 N · lieferbar für Schubkastenlängen von 250 bis 700 mm · Schubkasten kann mit einem Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität · Stahl chromatiert ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Nennlänge:
600 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 18,27*
6 Tage
795
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 18,36*
2 Tage
29
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 13,74*
€ 18,82*
2 Tage
21
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 13,8669*
€ 18,9869*
Lager 7051
29
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 16,5021*
€ 22,4121*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,4121*
€ 26,6704
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,3821*
€ 26,6347
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,7421*
€ 24,6831
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,2921*
€ 24,1476
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,5321*
€ 23,2432
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,5021*
€ 19,6375
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 6,71*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,52*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,20*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 8,93*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.