| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000265475 Herst.-Nr.: 733371 468 EAN/GTIN: 4025648731532 |
| | |
|
| | |
| Doppelseitiges Verlegeband 468/E Länge 5 m Breite 50 mm beige Rolle ULITH beidseitig klebend · mit reißfestem Zellwollgewebe · für die Verlegung von Teppichböden · für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz · nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbereich: - 20 bis + 70°C · Trägerart: Zellwollgewebe · Gesamtdicke: 0,18mm · Klebkraft: 15 N/25mm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Marke: | ULITH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeband 5mx50mm, gewebe band, doppelseitiges klebeband 5m, Verlegebänder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,09* | € 2,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,88* | € 3,14* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 2,05* | € 3,16* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,42* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,41* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|