Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hessenkralle Länge 140mm Breite 25mm Stärke 2mm schwer verzinkt


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000263461
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 1705510 01010
EAN/GTIN:
     4015471019068
Suchbegriffe:
Hessen Kralle
Hessenkralle
Löwen Kralle
Löwenkralle

Hessenkralle 271/272 Länge140 mm Breite25 mm Stärke2 mm Stahl verzinkt schwer SIMONSWERK


zur Holzfenster-Montage · verzinkt · Nagellöcher 4,5 mm Ø, Dübelloch 6,0 bzw. 8,5 mm Ø ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt · Dübelloch-Ø: 6,0 bzw. 8,5mm · Befestigungsart: zur Holzfenster-Montage
Weitere Informationen:
Marke:
SIMONSWERK
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: hessen kralle, Hessenkrallen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
120000
10000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2203*
€ 0,2603*
6 Tage
1200
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,2072*
€ 0,2772*
2 Tage
1200
100
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,2168*
€ 0,2868*
2 Tage
1200
300
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2174*
€ 0,2879*
Lager 7051
1200
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,23*
€ 0,31*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 170556 0 01010
ab € 0,0943*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.