Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstäbe 1 m Länge 1 m Ø 30 mm Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000260662
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     HW41
EAN/GTIN:
     4054773003948
Suchbegriffe:
Holz-Rundstab
Holzrundstab
Rundprofil
Rundstab

Rundstäbe 1 m Länge 1 m Ø 30 mm Buchenholz


Buche ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 1m
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Holzart:
Buchenholz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,1162*
€ 3,957*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 3,96*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,97*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,7111*
€ 4,7211*
Lager 7051
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,2013*
€ 5,3413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,3413*
€ 6,35615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3013*
€ 6,30855
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,9613*
€ 5,90395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,8013*
€ 5,71355
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,2013*
€ 4,99955
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,2013* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 133,5325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
HW40
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.