Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstäbe 1 m Länge 1 m Ø 18 mm Buchenholz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000260659
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     HW39
EAN/GTIN:
     4054773003917
Suchbegriffe:
Holz-Rundstab
Holzrundstab
Rundprofil
Rundstab

Rundstäbe 1 m Länge 1 m Ø 18 mm Buchenholz


Buche ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 1m
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Holzart:
Buchenholz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,859*
€ 1,1598*
2 Tage
200
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 1,16*
2 Tage
140
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,8747*
€ 1,1647*
2 Tage
200
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,28*
Lager 7051
200
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,231*
€ 1,571*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,561*
€ 1,85759
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,501*
€ 1,78619
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,431*
€ 1,70289
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 1,371*
€ 1,63149
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 1,231*
€ 1,46489
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,231* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 78,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,335*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,4483*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW38
ab € 0,54*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,692*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 1,0348*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW36
ab € 0,1784*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW37
ab € 0,1919*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,2103*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,2572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.