Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierband K 3172 WF STA weiß ku.-besch.2-tlg.Rollenlänge 57mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255695
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 0905020 07007
EAN/GTIN:
     4015471013752
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

Renovierband K 3172 WF Stahl weiß kunststoffbeschichtet 2-teilig Rollenlänge 57 mm SIMONSWERK


für Kunststoff-Fenster und -Türen · Rollenlänge 57 mm · Flügelteil zum Einschrauben, Rahmenteil zum Aufschrauben · WF = wartungsfreie Gleitlagertechnik ·
Weitere technische Eigenschaften Rollen-Ø: 15mm · Ausführung: 2-teilig
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Rollenlänge:
57 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
180
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,4399*
€ 3,1999*
Lager 7051
180
20
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,503*
€ 3,273*
2 Tage
180
20
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,55*
€ 3,33*
3 Tage
135
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,6005*
€ 3,3613*
2 Tage
126
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,5761*
€ 3,3661*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 3,273*
€ 3,89487
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,123*
€ 3,71637
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,503*
€ 2,97857
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,503* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 65,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 090502 0 11007
ab € 1,71*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 11007
ab € 2,81*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 07007
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.