Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 1,6 mm M 8 Länge 30 mm E-Cu TRAFIMET


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152093
Hersteller:
     Trafimet
Herst.-Nr.:
     MD0005-16
EAN/GTIN:
     8028485020391
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse e-cu m8/1,2/30

Stromdüse Draht-Ø 1,6 mm M 8 Länge 30 mm E-Cu TRAFIMET


passend zu Brenner ERGOPLUS 400 / 500 · M 8 x 30 mm · Ausführung: E-Cu ·
Weitere technische Eigenschaften passend für: ERGOPLUS 400/500
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,6 mm
Marke:
TRAFIMET
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m8, trafimet kontaktrohr, Stromdüsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 20,33*
€ 28,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 29,61*
€ 5,00*
ab € 52,07*
€ 67,84*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,76*
€ 30,6544
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,0165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trafimet
MD0005-14
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.