Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenstift BÄR Ø 1,4 x Länge 45 mm Stahl gehärtet verzinkt BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000122156
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     SLZT 1445
EAN/GTIN:
     4015593011124
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Goldleistenstifte
Paneelstifte

Sockelleistenstift BÄR Ø 1,4 x Länge 45 mm Stahl gehärtet verzinkt BÄR


mit Tiefversenkkopf Ø 1,8 mm · gehärtet · verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften · Oberfläche: verzinkt · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Ø:
1,4 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00717*
€ 0,00984*
7 Tage
9350
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,00743*
€ 0,01005*
2 Tage
23400
7600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00713*
€ 0,01005*
2 Tage
23400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00742*
€ 0,01081*
Lager 7051
23600
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1425 20
ab € 0,0047*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1430 20
ab € 0,00529*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1435 20
ab € 0,0057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.