Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Einsteck-FS-Türschloss - ES 981 - Lochung: PZW - mit Panikfunktion für WG - DIN Rechts - 9821-6521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-9821-6521
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9821-6521
EAN/GTIN:
     4026434007176
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

Das ES 981 Einsteckschloss mit Panikfunktion für Wechselfunktion eignet sich bestens zum Anbringen an Feuerschutztüren / Brandschutztüren oder Fluchtwegtüren. Die Falle und der Riegel bestehen aus Metall. Mit der Wechselfunktion kann die Schlossfalle mit dem Schlüssel betätigt werden. Zum Öffnen ist keine Türklinke notwendig. Stulpbreite: 24 mm abgerundet und verzinkt, Dornmaß 65 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 9 mm. Erhältlich für DIN Rechts / DIN Links Türen. Herstellung und Prüfung nach DIN 18250, Klasse 4

  • Feuerschutz Einsteckschloss für Feuerschutz- oder Brandschutztüren
  • Stulp: 24 mm abgerundet, verzinkt
  • Dornmaß 65 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 9 mm
  • Geprüft nach DIN 18250 Klasse 4, Riegel 2-tourig
  • Material Falle/Riegel: Metall - mit Panikfunktion für Wechselgarnituren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerschutztürschloss
Entfernung:
72 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulp:
abgerundet
Nuss:
9 mm
Dornmaß:
65 mm
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Funktion:
mit Panikfunktion für Wechselgarnituren
Weitere Suchbegriffe: Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss din rechts dornmass 65, anti-panik schloß, fluchttürschloss dorn 65, einsteckschloss, profilzylinder, pz, lochung, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, eckig, käntig, norm, genormt, bb, buntbart, holztür, nickel, silber, falle, riegel, kunststoff, stahl, 72, mm, 235, 245, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 55, de, wc, bad, wc-schloss, badezimmer, gäste-wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9823-6520
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.