| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-9585-3520 Herst.-Nr.: 9585-3520 EAN/GTIN: 4026434113167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BASI Einsteckschloss - ES 958 - Das hochwertige Rohrrahmen-Einsteckschloss mit käntigem Stulp kann bei Profil- und Rahmentüren aus Metall, Kunststoff oder mit Glaseinsatz eingebaut werden. Das Schloss eignet sich für DIN LINKS / rechts öffnende Türen. Das Einsteckschloss zeichnet sich durch sein hochwertiges Material aus Edelstahl und der einfachen Montage durch genormte Schlossbohrungen aus. Das Rohrrahmenschloss besitzt eine Vorrichtung für Profilzylinder. Durch den Einsatz des Türzylinders kann die Türe verschlossen werden. Weitere Details: Dornmaß: 35 mm, Entfernung: 92 mm, Vierkant: 8 mm, Stulp 24 mm, Riegel 1-tourig, käntige Ausführung. - Einsteckschloss mit käntigem Stulp 24 mm für Profiltüren / Rohrrahmentüren
- Dornmaß: 35 mm, Entfernung: 92 mm, Vierkant: 8 mm
- DIN LINKS / rechts verwendbar, Riegel 1-tourig
- Material: Stulp aus Edelstahl, Falle / Riegel vernickelt
- Geprüft nach DIN 18251-2, Klasse 1
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss | Entfernung: | 92 mm | Dornmaß: | 35 mm | Stulpbreite: | 24 mm | Stulplänge: | 245 mm | Nuss: | 8 mm | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Anschlagrichtung: | DIN links/rechts | Falle / Riegel: | Metall, drehbar | Stulp: | käntig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: basi rohrrahmenschloß, einsteckschloss, profiltüren, rohrrahmentüren, glastüren, kunsttofftür, alutür, aluminiumtür, stahltür, din, rechts, links, türschloss, stulp, 16, 24, edelstahl, rahmentüren, dornmaß, 25, 30, 35, 40, mm, 92, entfernung, rund, käntig, eckig, u-stulp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |