Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - ES 935 R/L - Bad-Einsteckschloss – DIN Rechts/Links verwendbar - 9350-5530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-9350-5530
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9350-5530
EAN/GTIN:
     4026434460063
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

Das Zimmertürschloss der Marke BASI eignet sich für alle gängigen Innentüren (Holztüren), welche mit einem WC-Schloss ausgestattet werden sollen. Besonders hervorzuheben ist die drehbare Falle, mit der Sie in Handumdrehen die Anschlagsrichtung ändern können. Das Einsteckschloss besitzt ein Dornmaß von 55 mm und einen Abstand von 78 mm. Der Durchmesser der Innenvierkant-Nuss beträgt 8 mm. Falle, Riegel und Stulp bestehen aus Metall und sorgen dann der verbauten Materialien für eine lange Haltbarkeit. Info zum Drehen der Falle: Um die Falle zu drehen, muss lediglich das Schloss auf den Kopf gestellt werden, damit der Sicherungshebel die Falle nicht weiter blockiert. Anschließend schieben Sie einfach die Falle zurück und drehen sie um 180° Grad. Die Schlossfalle springt heraus, und schon ist der Umbau abgeschlossen.

  • Zimmertür Einsteckschloss mit drehbarer / umlegbarer Falle – DIN-Rechts und DIN-Links verwendbar
  • Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 78 mm, Innen Vierkant Lochung: 8 mm, Stulp: 20 x 235 mm
  • Falle und Riegel aus Metall sorgen für Langlebigkeit, Stulp aus Metall in Nickel-Silber lackiert
  • Hochwertiges Zimmertürschloss für alle gängigen Innentüren / Holztüren, die mit einem WC-Schloss ausgestattet werden sollen
  • Umlegen der Falle: Schloss auf den Kopf stellen, damit der Sicherungshebel entweicht - Falle zurückschieben und anschließend drehen - die Schlossfalle herausspringen lassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentürschloss
Entfernung:
78 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulp:
rund
Nuss:
8 mm
Dornmaß:
55 mm
Lochung:
WC
Anschlagrichtung:
DIN rechts/links (umlegbare Falle)
Falle / Riegel:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, wc badezellenschloss, einsteck riegelschloss, innentürschloss basi, einsteckschloss, wc, badezimmer, lochung, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, eckig, käntig, norm, genormt, bb, buntbart, holztür, nickel, silber, falle, riegel, kunststoff, stahl, 78, mm, 235, 245, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 55, de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.