| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9200-0004 Herst.-Nr.: 9200-0004 EAN/GTIN: 4026434093513 |
| |
|
| | |
| Der Elektro Türöffner ET 92 ist dank symmetrischer Bauweise für DIN LINKS und DIN RECHTS Türen verwendbar und entriegelt Türen per Knopfdruck, ohne persönlich die Türe öffnen zu müssen. Elektrische Türöffner kommen vorzugsweise an Eingangstüren bei Mehrfamilienhäusern oder Betrieben zum Einsatz. Häufig auch in Kombination mit Gegensprechanlagen oder Überwachungskamera eingesetzt - bietet die Kombination ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit. Der Elektro Türöffner wird mit einer Spannung von 6-12 Volt betrieben und ist mit verstellbarer Standard-Fallenfunktion – Bauform 20 mm (ohne mechanische Entriegelung) - Elektrischer Türöffner ET 92 - Eff Eff
- Symmetrische Bauweise DIN LINKS / DIN RECHTS geeignet
- Einsatz für 6-12 Volt
- Verstellbare Standard-Fallenfunktion
- Bauform: 20 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | EffEff | Modell: | 17 E | Ausführung: | ohne mechanischer Entriegelung, symmetrisch | Einsatz: | 6-12 Volt | Bauform: | 20,5 mm | Einbautiefe: | 28 mm | Öffnungsrichtung: | DIN links/rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, elektrischertüröffner 12v, elektrischer, türöffner, haustür, funk, öffner, volt, 6v, 12v, 24v, gleich, wechsel, strom, a-symmetrisch, din, links, rechts, universal, mechanische, entriegelung, hebel, flach, einfache, montage, eff, schließblech, tagesentriegelung, et, e-öffner |
| | |
| |