Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vorhangschloss - VHS 611 - 40 mm - Gleichschließend Nr. 4003 - 6110-4001-4003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6110-4001-4003
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6110-4001-4003
EAN/GTIN:
     4026434152203
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Sicheres Vorhangschloss aus massivem Messinggehäuse und einem gehärtetem Stahlbügel. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das Messing-Vorhangschloss besitzt ein rostfreies Innenwerk. Das stabile Schloss ist mit einem gleichschließenden System, sowie verschiedenschließenden System verfügbar. In verschiedenen Größen erhältlich.

  • Vorhangschloss mit massivem Messinggehäuse und gehärtetem Stahlbügel
  • Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
  • Sicheres Schloss mit verschiedenschließendem System
  • In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
  • Zur Absicherung von Türen, Tore, Schuppen, Spinde oder Keller
Weitere Informationen:
Bügelstärke:
6 mm
Bügelhöhe:
26 mm
Material:
Messing
Ausführung:
Gleichschließend
Korpusbreite:
40 mm
Gewicht:
138 g
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material des Bügels:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, basi bügelschloss, hangschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, stück, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, gleichschließend, 2, schlüssel, wetterfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 7,28*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 23,75*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6110-4000
ab € 4,06*
Sonstiges
BASI
6120-4000
ab € 6,42*
Sonstiges
BASI
6110-3000
ab € 3,59*
Sonstiges
BASI
6110-3001-3003
ab € 3,99*
Sonstiges
BASI
6110-3001-3004
ab € 3,98*
Sonstiges
BASI
6110-4001-4004
ab € 4,41*
Sonstiges
BASI
6110-5000
ab € 6,33*
Sonstiges
BASI
6110-5001-5003
ab € 6,65*
Sonstiges
BASI
6120-1500
ab € 2,68*
Sonstiges
BASI
6120-2000
ab € 3,39*
Sonstiges
BASI
6120-3000
ab € 4,48*
Sonstiges
BASI
6120-5000
ab € 9,28*
Sonstiges
BASI
6120-6000
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.