Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE - Montageplatte Silber - für Türschließer TS4000/TS5000 - 1400-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1400-0002
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     1400-0002
EAN/GTIN:
     4026434090284
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
montageplatte

GEZE Montageplatte - optional für GEZE Türschließer TS 4000 und TS 5000

  • Montageplatte für GEZE Türschließer
  • Für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen
  • Stärke: 5 mm
  • Abmessung: 287 x 60 mm
  • Farbe: Erhältlich in Weiß / Silber
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Montageplatte
Farbe:
Silber
Einsatz und Anwendung:
Optional zu GEZE TS 4000/ TS 5000
Abmessungen:
287 x 60 mm
Gewicht:
148 g
Weitere Suchbegriffe: geze, GEZE, Tür, Schließer, Türschließer, geprüft, feuerschutztüren, rauchschutztüren, schließkraft, gleitschiene, hochwertig, qualität, qualitativ, weiß, silber, türen, rechts, links, verwendbar, hydraulisch, dämpfung, öffnungsdämpfung, feuer, rauch, schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
1410-0102
ab € 94,31*
Sonstiges
GEZE
1420-0102
ab € 158,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.