Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpfosten, mit Einschlagspitze, rot/weiß, Stahlrohr, feuerverzinkt, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-9441
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_9441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagpfosten
Einschlagstab
Kettenständer
Kettenständer-Set
Einschlagpfosten, Stahl-Einschlagspitze,rot/weiß,Stahlrohr,feuerverz.,1000mm

Einschlagpfosten, komplett mit 500 mm Stahl-Einschlagspitze, 2 Kettenösen, sicherer Stand in unbefestigten Böden, Material: Stahlrohr, feuerverzinkt, Farbe: rot/weiß, Durchmesser: 60 mm, Höhe über Flur: 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sperrkettenpfosten, kettenständer weiß/rot stahl, einschlagpfosten, stahlrohr kettenständer, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RODO Ketten
Absperrkette r/w
ab € 13,13*
Zubehör
RODO Ketten
Verbindungsglieder
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.