Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Druckluft, DIN 2403, grau/schwarz, für Ø 40-60mm, 37x218mm, 5/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-614703
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_614703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Luft
rohrleitungsband - luft
RKZ-Etikett Druckluft, DIN 2403, grau/schwarz, für Ø 40-60mm, 37x218mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Druckluft, gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: grau, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 37 x 218 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 9.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,398* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Bogen
ab 9000 Bögen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_614705
ab € 11,32*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_614701
ab € 7,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_614702
ab € 6,15*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_614704
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.