Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Universal Medi,6-tlg.,rot/weiß,Kette langnachl.,H 900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Universal Medi,6-tlg.,rot/weiß,Kette langnachl.,H 900mm

Kettenständer-Set Universal Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, langnachleuchtend, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, schwarze Standfüße, Material: Kunststoff, Durchmesser: 300 mm, Gewicht (leer): 250 g, zum Befüllen mit Wasser oder Sand, je Fuß ca. 5 kg Sand, Pfosten-Farbe : rot / weiß, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 318,45*
€ 378,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 312,89*
€ 372,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 296,13*
€ 352,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 289,16*
€ 344,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 256,51*
€ 305,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,35*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,29*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.