Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Universal Medi,6-tlg.,fluor. rot/weiß,Kunststoff,H 900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Universal Medi,6-tlg.,fluor. rot/weiß,Kunststoff,H 900mm

Kettenständer-Set Universal Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, schwarzeStandfüße, Material: Kunststoff, Durchmesser: 300 mm, Gewicht (leer): 250 g, zum Befüllen mit Wasser oder Sand, je Fuß ca. 5 kg Sand, Pfosten-Farbe : fluoreszierend rot/weiß, nicht UV-stabilisiert, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 259,73*
€ 309,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 258,22*
€ 307,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 245,29*
€ 291,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 237,77*
€ 282,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 209,52*
€ 249,33
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,55*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,42*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.