Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, rot fluoreszierend/weiß, Kunststoff, Ø 6mm, Bundlänge: maximal 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5485
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_5485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
Absperrkette, rot fluoreszierend/weiß, Kunststoff, Ø6mm, Länge: max.10m

Absperrkette, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Farbe: rot fluoreszierend/weiß,Farbwechsel alle 50 cm, Material: Kunststoff, Durchmesser: 6 mm, Bundlänge: maximal 10 m, Bestellhinweis: für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen, Artikel 5488
Weitere Suchbegriffe: Verkehrssicherungen, Absperrketten, Absperrungen, Kunststoffketten, Kunststoffabsperrketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 75 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
998877
ab € 34,80*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_5488
ab € 30,15*
Zubehör
k.A.
5712
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.