Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang VDE-Bestimmungen Betrieb von elektronischen Anlagen, Kunststoff, 4 Bohrungen, 610x980mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-39075
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_39075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Aushang VDE-Bestimmungen Betrieb v.elektr. Anlagen,Kunststoff,4 Bohr.,980x610mm

Aushang VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen, gemäß DIN VDE 0105-100, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von-20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 980 x 610 mm, Lieferung mit 4 Bohrungen je 4 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: Aushang, Betriebsanweisung, Betriebsvorschrift, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 16 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
9515W12
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.