Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel Nicht öffnen!, RoHS-konform, weiß, Haftpapier, 20x60mm, 12/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-38883
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_38883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel papier
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel Nicht öffnen!,RoHS-konform,weiß,Haftpapier,60x20mm,12/Bogen

Sicherheitssiegel Nicht öffnen!, RoHS-konform, Knochenform, zum Schutz vor unautorisiertem Zugriff, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 60 x 20 mm, 1 Bogen = 12 Siegel
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsetiketten, Manipulationsschutz, Hinweisschilder, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 1,09917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_11901
ab € 8,91*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_12278
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.