Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,gelb,500ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     703-37027
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630102001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,gelb,500ml

A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Bodenmarkierungsfarbe, Spezialdüse für extrem randscharfes Markieren, für alle SUPER-Striper, für den Innen- und Außeneinsatz, abriebfest, hoher Farbpigmentanteil, toluol- und bleifrei, reicht bei einer Strichbreite von 7,5 cm für ca. 50 m Markierung, Trocknungszeit: ca. 60 Minuten, Aushärtungszeit: ca. 6 Stunden, Farbe: gelb (ca. RAL 1006), 1 Dose = 500 ml
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
617
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 11,62*
3 Tage
1363
1
pro Dose
€ 5,99*
ab € 8,76*
€ 11,70*
1
pro Dose
€ 4,70*
ab € 9,51*
€ 12,72*
4 Tage
unbekannt
12
pro Dose
€ 7,99*
ab € 11,1175*
€ 13,5175*
Lager 703
1
pro Dose
€ 8,00*
ab € 13,39*
€ 21,94*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 21,94*
€ 26,11
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Dose
1 Dose enthält 500 Milliliter (ab € 0,02678* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,21*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,28*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,78*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 98,48*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,74*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.