Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 703-31317 Herst.-Nr.: 7000096242 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M Klebeband, doppelseitig, Polyethylen, 12mm, 33m/Rolle
3M Klebeband, doppelseitig, zur generellen Anwendung wie Fixieren und Verbinden, ideal bei schwierigen Untergründen, geeignet auch für unebene Flächen, Material: Polyethylen mit Acrylatklebstoff, Breite: 12 mm, Materialstärke: 1,5 mm, 1 Rolle = 33 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch schaumstoffband, schaumstoffband, Klebeband, Klebebänder, Klebstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,12564* | € 12,56564* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,00* | € 13,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,64* | € 15,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 6,00* | ab € 15,28* | € 20,79* | | | | Lager 703 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 21,41* | € 28,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 703 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,64879* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 703 | | Versand: Lager 703 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|