Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 0, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 320 Stück/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-27710
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_27710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 0, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 36x22mm, 320 Stück/Packung

Ziffer 0, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 36 x 22 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 16 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten schrifthöhe 25, nummernetiketten, selbstklebende ziffern auf karte, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Zahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 2,7125* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,39*
€ 84,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,33*
€ 83,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,14*
€ 79,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,13*
€ 77,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27720
ab € 54,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27721
ab € 54,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27722
ab € 54,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27723
ab € 54,33*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27724
ab € 54,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27725
ab € 54,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27726
ab € 54,17*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27727
ab € 54,32*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27728
ab € 54,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27729
ab € 54,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27730
ab € 54,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27731
ab € 54,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27732
ab € 54,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27733
ab € 54,33*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27734
ab € 54,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.