Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkt, blanko, grün, Haftpapier, ablösbar, Ø 50mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-24530
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_24530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte 50mm
Markierungspunkt, blanko, grün, Haftpapier, ablösbar, Ø 50mm, 6/Bogen

Markierungspunkt, blanko, universell einsetzbar im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichnung, bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: grün, Material: ablösbares Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Durchmesser: 50 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte, Klebepunkte, Papierpunkte, Markierungskreise, Signaletikett, ablösbar, Büroetikett, Papieretikett, Aufkleber, Markierungspunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Bogen
ab 12 Bögen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Bogen
ab 24 Bögen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3300001
ab € 1,44*
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.