Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel Sicherheitsverschluss, RoHS-konform, VOID-Folie, 65x15mm, 30/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-20180
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_20180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel Sicherheitsverschluss, VOID-Folie, selbstkl.,65x15mm, 30/Bogen

Sicherheitssiegel Sicherheitsverschluss, beim Abziehen erscheint der Schriftzug VOID auf der Folie, Grund: weiß, Schrift: rot, Material: selbstklebende VOID-Folie, Format: 65 x 15 mm, 1 Bogen = 30 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsetiketten, Manipulationsschutz, Hinweisschilder, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,61567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 38,76*
€ 46,12
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,36*
€ 45,65
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 35,77*
€ 42,57
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
44.50
ab € 0,279*
Zubehör
MARTOR
544.08
ab € 2,54*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_11903
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.