| |
|
| Artikel-Nr.: 703-195501 Herst.-Nr.: HEIN_195501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rohrleitungsband Schwefelsäure 96 %,DIN 2403,ab Ø 15mm,orange/schwarz,33m/Rolle
Rohrleitungsband Schwefelsäure 96 %, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 05, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: orange, Schriftfarbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungsband, Säuren |
| | |
| |